Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 25m Bündel max. 30mm detektierbar Bündel max.30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1676388
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HWPPMC30-PP/SS-BU(25)
EAN/GTIN:
     5022660691119
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren. Leicht und mühelos anzuwenden. Korrosionsbeständig. Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit. Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen. Hoch flexibel. Sehr guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. HWPPMC ist besonders geeignet für Installationen und Wartungen in der Lebensmittelindustrie und für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen. Farbe: blau, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1,3 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Betriebstemperatur: -60...100 °C, Nenndurchmesser: 30 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 140 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 29...32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HWPPMC30-PP/SS-BU(25)
Ident Code:
161-66400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
450
€ 7,90*
ab € 8,39578*
€ 9,14578*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,6549*
€ 10,6049*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,9177*
€ 12,0477*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 12,5259*
€ 14,9359*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,6049*
€ 12,61983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,4049*
€ 12,38183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,8349*
€ 11,70353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,3949*
€ 11,17993
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,6549*
€ 10,29933
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,6549* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 265,1225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.