Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1677543 Herst.-Nr.: 1613-1-B5W2-PO-X-BK(1000) EAN/GTIN: 5022660646294 |
| |
|
| | |
| Schnelle und einfache Verarbeitung. Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich. Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar. Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet. Farbe: schwarz, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...80 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 55 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 20 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 6 mm, Schrumpfrate: 3:1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 1613-1-B5W2-PO-X-BK(1000) | Ident Code: | 416-13060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,11* | € 2,98* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,14* | € 3,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,31* | € 3,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,32* | € 3,27* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,47* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|