Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 385x4,65 mm, schlagzäh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     X80L-PA66HIRHS-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660342028
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Innenverzahnter Kabelbinder mit hohen Haltekräften. Schlankes, abgerundetes Kopfdesign. Platzsparende Befestigungslösung. Einfache Verarbeitung durch geringe Einschlaufkräfte. Sicheres Befestigen ohne seitliches Verrutschen. Erfüllt die SAE Luftfahrt-Spezifikation. Die X-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern ein optimiertes Kabelbinderdesign kombiniert mit geringeren Einschlaufkräften. Der abgerundete Kabelbinderkopf der X-Serie eignet sich besonders für den Einsatz in engen Verbauräumen. Die Innenverzahnung sorgt für einen guten Halt am Bündelgut. Erhältlich in den Materialien UV witterungsstabil (PA66W) sowie schlagzäh-hitzestabilisiert (PA66HIRHS) verfügen die Kabelbinder der X-Serie über ein breites Anwendungsspektrum für verschiedenste Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel höhere Temperaturen oder in kalten Klimazonen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 385 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,35 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 110 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 355 N, UL-Zulassung: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,65 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
X80L-PA66HIRHS-BK(100)
Ident Code:
108-00028
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
800
€ 7,90*
ab € 29,685*
€ 35,635*
Lager 6232
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 30,47*
€ 36,66*
1
€ 5,00*
ab € 29,57*
€ 39,76*
1
€ 3,90*
ab € 30,61*
€ 40,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 14.664,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.