Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683667 Herst.-Nr.: TAGPU12X60-4-PUR-BN(1000) EAN/GTIN: 4031026626628 |
| |
|
| | |
| Speziell UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder. Für größere Kabel, Leitungen und Kabelbündel. Robustes und flexibles Material. Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben. Sonderfarben auf Anfrage. Halogenfrei. Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TAGPU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flexiblem und widerstandsfähigem Polyurethan. Sie sind ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen einsetzbar, bei denen eine dauerhaft lesbare und gegen UV-Licht beständige Beschriftung gefordert wird. TAGPU ist für den Einsatz in widriger Umgebung geeignet, wie beispielsweise für Anwendungen an Solaranlagen, Hydraulikschläuchen sowie an Kompostieranlagen. Auch für die nachträgliche Montage können die Markierer optimal verwendet werden. Da TAGPU in einem praktischen Leiterformat geliefert wird, eignet er sich hervorragend für die Bedruckung mit Thermotransferdruckern oder Laserstrahlsystemen. Die Markierer können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems. Farbe: braun, Ausführung: Rollenform, Typ: dünnwandig, Länge: 0,06 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | TAGPU12X60-4-PUR-BN(1000) | Ident Code: | 556-80564 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,50* | € 380,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 312,48* | € 381,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|