Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe LED SON-T Road E40 M 10.8Klm 65W 727 E40 EEL: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689202
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MAS-LED-SON-T-EM-10.8KLM-65W-727-E40
EAN/GTIN:
     8719514449213
Suchbegriffe:
LED E40
LED Leuchtmittel Sockel E40
LED-Leuchtmittel E40
LED Röhre
Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich. Farbe: weiß, Sockel: E40, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 71 mm, Energieeffizienzklasse: C, Lampenlichtausbeute: 166 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 262 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 120...240 V, Schutzart (IP): IP40, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 70000 h, Nennstrom: 325...615 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 65 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 65 W, Lichtstrom: 10800 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,2, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: -...- °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 10800 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,082
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-LED-SON-T-EM-10.8KLM-65W-727-E40
Ident Code:
44921300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 116,06*
€ 134,74*
6
€ 5,95*
ab € 124,00*
€ 142,84*
11 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 112,87*
€ 146,31*
1
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 175,22*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 149,46*
€ 182,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44923700
ab € 112,95*
Ähnlich
Philips
44903900
ab € 48,18*
Ähnlich
Philips
44905300
ab € 48,88*
Ähnlich
Philips
44909100
ab € 57,99*
Ähnlich
Philips
44911400
ab € 60,06*
Ähnlich
Philips
44915200
ab € 77,44*
Ähnlich
Philips
44917600
ab € 76,80*
Ähnlich
Philips
44899500
ab € 115,52*
Ähnlich
Philips
44901500
ab € 115,64*
Ähnlich
Philips
44887200
ab € 51,88*
Ähnlich
Philips
44889600
ab € 45,53*
Ähnlich
Philips
44891900
ab € 57,59*
Ähnlich
Philips
44893300
ab € 57,71*
Ähnlich
Philips
44895700
ab € 77,49*
Ähnlich
Philips
44897100
ab € 83,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.