Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe LED Core HPL E27 M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G EEL: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689208
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MAS-LED-HPL-M-6KLM-33.5W-840-E27-FR-G
EAN/GTIN:
     8719514452039
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die Philips MAS LED HPL für die Straßenbeleuchtung bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von HPL und SON Lampen. Der Betrieb der MAS LED HPL ist direkt an 220-240V Netzspannug - durch das Umgehen des Vorschaltgeräts können noch größere Energieersparnisse realisiert werden. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 91 mm, Energieeffizienzklasse: C, Lampenlichtausbeute: 179 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 249 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Nennstrom: 150 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 34 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 33,5 W, Lichtstrom: 6000 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,2, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 300 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 6000 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0761
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-LED-HPL-M-6KLM-33.5W-840-E27-FR-G
Ident Code:
45203900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 59,39*
€ 71,77*
11 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 56,59*
€ 75,70*
2 Tage
7
6
€ 5,90*
ab € 62,84*
€ 76,02*
1
€ 5,00*
ab € 71,10*
€ 90,18*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 74,22*
€ 94,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
45193300
ab € 36,33*
Ähnlich
Philips
45197100
ab € 41,23*
Ähnlich
Philips
45195700
ab € 33,49*
Ähnlich
Philips
45199500
ab € 41,15*
Ähnlich
Philips
45201500
ab € 56,38*
Ähnlich
Philips
45205300
ab € 56,66*
Ähnlich
Philips
45207700
ab € 56,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.