Die Philips MAS LED HPL für die Straßenbeleuchtung bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von HPL und SON Lampen. Der Betrieb der MAS LED HPL ist direkt an 220-240V Netzspannug - durch das Umgehen des Vorschaltgeräts können noch größere Energieersparnisse realisiert werden. Farbe: weiß, Sockel: E40, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 91 mm, Energieeffizienzklasse: C, Lampenlichtausbeute: 179 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 238 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Nennstrom: 150 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 34 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 33,5 W, Lichtstrom: 6000 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,2, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 300 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 6000 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0761 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MAS-LED-HPL-M-6KLM-33.5W-840-E40-FR-G | Ident Code: | 45207700 |
|