Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Streifen NeonFlex Mini 50W, 6.000K, 1.500lm 24V, 140SMD/m, 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689241
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-4416
EAN/GTIN:
     4029779054638
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Streifen NeonFlex Mini 50W, 6.000K, 1.500lm 24V, 140SMD/m, 120°, IP67, Ra>90, B:6mm, H:12mm, L:5m Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 6 mm, Ausführung: Band, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Dimmer: true, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 12 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP67, mit Schutzabdeckung: true, Kleinster Biegeradius: 60 mm, Lampenleistung je Meter: 10 W, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 6000 K, Max. Systemleistung: 50 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 300 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: G, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-4416
Ident Code:
81-4416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.