Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder Daten, Gewinde-Bolzen UNC 4-40, Rastclip


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1713577
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     D-SUBF6.1T09VB3.2B4TYBK
EAN/GTIN:
     4050118663617
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
D-Sub Steckverbinder
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 9, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -55...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 1, Länge des Pins: 4,6 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 2,77 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 2,77 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
D-SUBF6.1T09VB3.2B4TYBK
Ident Code:
2626670000
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, weidmüller buchsenleiste, d-sub steckverbinder, EDV-Umschalter, Druckerumschalter, Data-T-Switch, Mausumschalter, Monitorumschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,9571*
€ 176,5674*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,2773*
€ 178,9578*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,01*
€ 185,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,5674*
€ 210,11521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,2975*
€ 208,60403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,1672*
€ 195,35897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,2777*
€ 187,16046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,9571*
€ 167,73895
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 1,56619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.