Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder Daten, Gewinde-Mutter UNC 4-40, Rastclip


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1713582
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     D-SUBM6.1T09VU3.2B4TYBK
EAN/GTIN:
     4050118663280
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 9, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -55...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 1, Länge des Pins: 4,6 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 2,77 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 2,77 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
D-SUBM6.1T09VU3.2B4TYBK
Ident Code:
2626630000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, UNC-Maschinenschrauben, UNC-Muttern, UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, weidmüller stiftleiste, d-sub steckverbinder, EDV-Umschalter, Druckerumschalter, Data-T-Switch, Mausumschalter, Monitorumschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,4174*
€ 149,8977*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,5081*
€ 151,8588*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,97*
€ 157,56*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,8977*
€ 178,37826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,3173*
€ 176,49759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,5774*
€ 166,09711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,6472*
€ 160,23017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,4174*
€ 142,10671
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 1,32686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.