Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1713667 Herst.-Nr.: HDC-24B-ABU-EMC EAN/GTIN: 4050118618297 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 47 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 141 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Querbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-24B-ABU-EMC | Ident Code: | 2527810000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,10* | € 26,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,31* | € 26,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,99* | € 27,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,51* | € 29,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,70* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|