Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubans chluss, Sicherungstrenner, Schrauba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1713797
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WFS460-150VDB
EAN/GTIN:
     4050118570410
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6,1 mm, Höhe: 62,5 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsspannung: 150 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 150 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WFS460-150VDB
Ident Code:
2561940000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 7,95*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,8268*
€ 7,9668*
50
Frei Haus
ab € 6,9078*
€ 8,0378*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,8504*
€ 8,0828*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,986*
€ 8,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,9668*
€ 9,48049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9068*
€ 9,40909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6268*
€ 9,07589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,4168*
€ 8,82599
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,8268*
€ 8,12389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 398,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,042*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,0428*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0429*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,66*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,21*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03747*
Zubehör
Weidmüller
1050070000
ab € 0,3282*
Zubehör
Weidmüller
1050020000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1072200000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050050000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050060000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050040000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1072210000
ab € 0,3182*
Zubehör
Weidmüller
1061210000
ab € 1,185*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.