| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1714196 Herst.-Nr.: EVC-13 EAN/GTIN: 0095969876049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 1 mit fest angeschlossenem Ladestecker Breite: 65 mm, Höhe: 67 mm, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Länge: 590 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 440 V, Max. Eingangsstrom: 10 A, Messkreiskategorie: CAT II, Schutzart (IP): IP54, mit Koffer/Tasche: false, Max. Ausgangsspannung: 430 V, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, Steckverbindertyp Eingang: sonstige, Steckverbindertyp Ausgang: sonstige, Art des Adapters: elektrisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: true, Verwendbar mit einem Multimeter: false, Verwendbar mit einem Stromzange: false, Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: false, Verwendbar mit einem Installationstester: true, Verwendbar mit einem Erdungsmesser: false, Verwendbar mit einem Maschinentester: false, Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: false, Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: false, Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: false, Verwendbar mit einem Scopemeter: false, Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EVC-13 | Ident Code: | 5008580 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wallbox, Erdungsmessgerät, Multimeter, Multitester, PV-Wallbox, Photovoltaik-Wallbox, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, multimeter beha, e-auto-ladestation stationär |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,01* | € 309,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 258,66* | € 309,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 266,34* | € 318,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 281,84* | € 336,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 289,39* | € 345,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|