Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1714870
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-FM6Z2VO0065MST0ST0X
EAN/GTIN:
     4050118665956
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 65 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: orange, Steckverbindertyp Anschluss 1: ST, Steckverbindertyp Anschluss 2: ST
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-FM6Z2VO0065MST0ST0X
Ident Code:
8876380650
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,43*
€ 149,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,36*
€ 152,25*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,64*
€ 154,66*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.