| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1714878 Herst.-Nr.: IE-C5ES8UG0014A40A40-E EAN/GTIN: 4050118661422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 1,4 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5ES8UG0014A40A40-E | Ident Code: | 8935660014 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |