| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714887 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0030MSSMCA-E EAN/GTIN: 4050118614848 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: M12, Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DD4UG0030MSSMCA-E | Ident Code: | 1231230030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,93* | € 57,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,52* | € 58,84* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,38* | € 59,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|