| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1714903 Herst.-Nr.: IE-C5DS4VG0030MCSXXX-X EAN/GTIN: 4050118669862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: ohne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DS4VG0030MCSXXX-X | Ident Code: | 1275790030 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |