| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714923 Herst.-Nr.: IE-C5DS4VG0034A60A60-E EAN/GTIN: 4050118664140 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 3,4 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 1x4, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DS4VG0034A60A60-E | Ident Code: | 1522100034 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,75* | € 37,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,26* | € 38,51* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,66* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|