Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715002
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C5DD4UG0060A20A20-E
EAN/GTIN:
     4050118662382
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 6 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-C5DD4UG0060A20A20-E
Ident Code:
1173030060
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,20*
€ 63,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,27*
€ 65,01*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,32*
€ 66,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.