Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715214 Herst.-Nr.: SAIL-M12GM12G-3-1.6T EAN/GTIN: 4050118623130 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet. Halogenfrei: true, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 250 V, Kabellänge: 1,6 m, Geschirmt: false, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -30...105 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...105 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Farbe des Kabelmantels: schwarz, Bemessungsstrom In: 4 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M12GM12G-3-1.6T | Ident Code: | 1021710160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung weidmüller, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,58* | € 12,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,77* | € 17,92* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,39* | € 18,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 19,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,83* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|