Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) Kupfe r, Verbindungsleitung, Polzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715242
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIL-M12GM8SG-4S3.3UIE
EAN/GTIN:
     4050118626544
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern. Pinbelegung: sonstige, Länge: 3,3 m, Mantel-Farbe: grün, Knickschutztülle: ohne, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: true, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: Kunststoff, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIL-M12GM8SG-4S3.3UIE
Ident Code:
1296790330
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,00*
€ 37,40*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,59*
€ 52,25*
€ 5,00*
ab € 43,84*
€ 53,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,39*
€ 56,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,17*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.