Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Leitung (konfektionier t), Verbindungsleitung, M12 / M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715269
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIL-M12GM12G-4-0.25U
EAN/GTIN:
     4050118617726
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet. Halogenfrei: true, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 250 V, Kabellänge: 0,25 m, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Farbe des Kabelmantels: schwarz, Bemessungsstrom In: 4 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIL-M12GM12G-4-0.25U
Ident Code:
1906300025
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,39*
€ 5,00*
ab € 11,93*
€ 16,77*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,00*
€ 17,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 17,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,94*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.