Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715599 Herst.-Nr.: HDC-06B-ADLU-N EAN/GTIN: 4050118652345 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 70,5 mm, Höhe: 48,3 mm, Tiefe: 80 mm, mit Klappdeckel: true, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Längsbügel, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Anbaugehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-06B-ADLU-N | Ident Code: | 2559320000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,13* | € 14,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 14,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,29* | € 16,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,53* | € 16,54* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,47* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|