Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715601
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-16B-SBU-1M25G-N
EAN/GTIN:
     4050118673234
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 56,5 mm, Höhe: 64 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-16B-SBU-1M25G-N
Ident Code:
2560740000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller sockelgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 15,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,78*
€ 16,75*
€ 3,90*
ab € 12,01*
€ 17,05*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,86*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1788180000
ab € 5,73*
Zubehör
Weidmüller
1656480000
ab € 6,65*
Zubehör
Weidmüller
1208380000
ab € 10,96*
Zubehör
Weidmüller
1787000000
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.