Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715603
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-10B-SBU-2M25G-N
EAN/GTIN:
     4050118673210
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 53,5 mm, Höhe: 57 mm, Tiefe: 92,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-10B-SBU-2M25G-N
Ident Code:
2560910000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller sockelgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,11*
€ 15,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 16,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,45*
€ 17,72*
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 18,03*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,64*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1654240000
ab € 6,43*
Zubehör
Weidmüller
1787560000
ab € 5,67*
Zubehör
Weidmüller
1654070000
ab € 6,05*
Zubehör
Weidmüller
1654090000
ab € 6,29*
Zubehör
Weidmüller
1787290000
ab € 9,13*
Zubehör
Weidmüller
1654320000
ab € 9,79*
Zubehör
Weidmüller
1336600000
ab € 7,37*
Zubehör
Weidmüller
1787230000
ab € 8,20*
Zubehör
Weidmüller
1654150000
ab € 9,23*
Zubehör
Weidmüller
1654170000
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.