Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715672 Herst.-Nr.: PAC-S1500-4X10-V0-6M EAN/GTIN: 4032248346431 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 10, Länge: 6 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Aderendhülse, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-S1500-4X10-V0-6M | Ident Code: | 1512590060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,50* | € 210,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 170,55* | € 211,02* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 172,49* | € 212,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 173,08* | € 213,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,21* | € 220,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|