Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715779
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ACT20X-HDI-SDO-P
EAN/GTIN:
     4050118471267
Suchbegriffe:
Optokoppler
weidmüller optokoppler
optokoppler
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Breite: 22,5 mm, Höhe: 127,3 mm, Tiefe: 114,6 mm, Leistungsaufnahme: 3 W, Betriebstemperatur: 60 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: 0, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: 0, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: 0 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 24 V, Bürde: -...- Ohm, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: true, Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: true, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: true, Gerätebauform: sonstige, Störmeldeausgang: true, SIL nach IEC 61508: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ACT20X-HDI-SDO-P
Ident Code:
2456070000
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,11*
€ 123,77*
€ 5,46*
ab € 112,67*
€ 129,51*
Frei Haus
ab € 116,58*
€ 134,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,86*
€ 137,95*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,65*
€ 138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,1787*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.