Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 1 Kan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715790
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ACT20X-HTI-SAO-P
EAN/GTIN:
     4050118471595
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer weidmüller
temperaturmessumformer
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 178 kg, EMV-Ausführung: true, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -200...850 °C, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Konfigurationsfunktion integriert: false, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ACT20X-HTI-SAO-P
Ident Code:
2456180000
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,00*
€ 257,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,83*
€ 262,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,72*
€ 265,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,08*
€ 270,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,74*
€ 483,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.