Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715813 Herst.-Nr.: TS35X7.5STFPC20HOR EAN/GTIN: 4050118653212 |
| |
|
| | |
| Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 165 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 150 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS35X7.5STFPC20HOR | Ident Code: | 8000037557 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,92* | € 127,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 103,924* | € 128,364* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,792* | € 129,952* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,22* | € 132,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,1962* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|