Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715822 Herst.-Nr.: TS15X5STMPC1217VER EAN/GTIN: 4050118653106 |
| |
|
| | |
| Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene TH15, Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 60 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS15X5STMPC1217VER | Ident Code: | 8000037598 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,36* | € 174,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 143,232* | € 174,632* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 143,822* | € 176,972* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,56* | € 181,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,1616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|