Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS35X7.5 ST K41


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715866
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TS35X7.5STPOK1212
EAN/GTIN:
     4050118652628
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 105 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 89 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STPOK1212
Ident Code:
8000003439
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschienen gehäuse, gehäuse, zubehör, weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,31*
€ 115,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,37*
€ 115,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,154*
€ 116,754*
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 119,76*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,24*
€ 137,1356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,12*
€ 135,8028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,97*
€ 130,8643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,38*
€ 126,5922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,37*
€ 109,9203
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,6185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.