| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715890 Herst.-Nr.: TS35X7.5STPOK2560 EAN/GTIN: 4050118652741 |
| |
|
| | |
| Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 583 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 573 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TS35X7.5STPOK2560 | Ident Code: | 8000003914 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 209,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 176,592* | € 210,152* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 179,734* | € 212,914* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,26* | € 215,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,8296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|