Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene, ohne Langloch, Tragsch ienen, 35 x 7.5 x 535 mm, Stahl, ve


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715912
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TS35X7.5STKTB9161HOR
EAN/GTIN:
     4050118653021
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 535 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STKTB9161HOR
Ident Code:
8000006729
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschienen gehäuse, gehäuse, zubehör, weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 248,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,436*
€ 248,866*
Frei Haus
ab € 206,40*
€ 250,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,328*
€ 252,278*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,866*
€ 296,15054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,116*
€ 288,11804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,816*
€ 281,81104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,796*
€ 269,88724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,436*
€ 245,65884
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,3218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.