Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/3 6W-4000K D500, AC-Control, 3600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717197
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672349.002.1.89
EAN/GTIN:
     4051859370758
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Superflaches LED Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA prismatisch. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an Sicherheitsstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 500 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 63 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Schlagfestigkeit: IK06, Akkubeschaffenheit: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 36 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3600 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 3600 lm, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10...30 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 150...164 mA, Lichtverteiler: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 12, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
672349.002.1.89
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,55*
€ 325,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,51*
€ 325,76*
Frei Haus
ab € 279,66*
€ 328,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,02*
€ 336,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 292,72*
€ 342,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.