Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Einbaudownlight LED/36W- 4000K D495, m.AC-Control, 3550 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717357
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672380.002.1.89
EAN/GTIN:
     4051859393320
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Notbeleuchtung
Superflaches LED Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Montageart: Einbau, Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 495 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaudurchmesser: 470 mm, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 6 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 31 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3600 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 3600 lm, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10...30 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 129...141 mA, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 20, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbauhöhe/-tiefe: 50 mm, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
672380.002.1.89
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,75*
€ 256,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,43*
€ 256,70*
Frei Haus
ab € 213,33*
€ 258,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,91*
€ 265,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,80*
€ 269,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.