| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1717406 Herst.-Nr.: 701096.002 EAN/GTIN: 4051859025696 |
| |
|
| | |
| für Serie: 3-Phasen-Stromschienen Typ: Abhängung Seil Sichtfarbe: weiß Montageart: Pendel L: 120mm B: 19mm H: 23, 50mm LP: 230, 5000mm Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Höhe: 24 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Seilabhängung, Länge: 120 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 701096.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,39* | € 37,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,58* | € 38,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,60* | € 39,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,52* | € 41,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,40* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|