| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1717535 Herst.-Nr.: 982516.002 EAN/GTIN: 4051859341932 |
| |
|
| | |
| Kreiskuppel (Kugelabschnitt), D 226, H 60, opal transluzent, Struktur nach VDI 3400, seidenmatt Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 226 mm, Höhe/Tiefe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982516.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,65* | € 19,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,74* | € 19,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,06* | € 20,01* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,32* | € 20,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,08* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|