Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe LED-Rolle/83W-2700-6500K,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717552
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982542.000
EAN/GTIN:
     4051859358701
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles, energiesparendes LED-Band auf Rolle für maximale Vielfalt durch Baukastensystem. Lampenlichtstrom je Meter [lm/m] (JS) 2000 lm. Lampenleistung je Meter [W/m] (JS) 18.5 W. 160 LEDs pro Meter (LED Pitch 12,5 mm). LED-Bandlänge 4,5 m auf Rolle. Trennbarkeit alle 75 mm. Montage über Wärmeleitklebeband. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung. Zwei 3-polige Einspeisungen (982546.002) beigelegt. Modulbauweise: Aluminium-Profile, Kunststoff-Diffusoren, Endkappen, Montagezubehör, Einspeisungen, Verbinder und Betriebsgeräte bitte separat bestellen. Montageart: Aufbau, Schutzklasse: III, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 4500 mm, Höhe/Tiefe: 1,45 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 18,5 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Max. Systemleistung: 80 W, Lichtfarbe: mehrfarbig, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 2000 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 5,64 W, Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: 18, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982542.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 409,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,51*
€ 410,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 350,69*
€ 411,10*
Frei Haus
ab € 353,75*
€ 413,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 354,55*
€ 415,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,85*
€ 466,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 77,93112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982677.002
ab € 90,63*
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982382.002
ab € 81,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982383.002
ab € 104,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982204.000
ab € 6,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982235.002
ab € 96,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 93,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 118,04*
Zubehör
RZB Leuchten
982550.002
ab € 4,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.