Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ATV630, 11 kW, 38 0-480 V, 23,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1718846
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV630D11N4Z
EAN/GTIN:
     3606489739744
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 11kw schneider
frequenzumrichter
frequenzumrichter 11kw
Frequenzumrichter Altivar ATV630. 3 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge. 16 voreingestellte Drehzahlen, Beschleunigung/ Verzögerung linear einstellbar separat von 0,01-9999 s, Motorleistung 11 kW, 380-480 V, Nennausgangsstrom I2N- 23,5 A. Abmessung (BxHxT)- 155x345x225 mm, Gewicht- 6,9 kg. Bremsen bis Stillstand- durch Gleichstromeinspeisung, Kommunikationsprotokolle- Modbus TCP, Ethernet, Modbus, seriell. Frequenzumrichter mit integrierten Diensten wie Strommessung und Energie-Dashboard, Prozessüberwachung und -Steuerung. Geeignet für Synchron-, Asynchron- und Spezialmotoren. Zertifizierungen- ATEX INERIS, REACH, CSA, UL, ATEX zone 2/22, DNV-GL, TÜV. Kennzeichnung- CE, Schutzart- IP21. Breite: 155 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 225 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 6, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Anzahl der analogen Eingänge: 3, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: true, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP): IP20, mit PC-Anschluss: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...480 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 11 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 11 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 5%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: true, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 480 V, Nennausgangsstrom I2N: 23,5 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ATV630D11N4Z
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.169,42*
€ 1.241,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.143,39*
€ 1.242,58*
Frei Haus
ab € 1.181,71*
€ 1.254,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.197,02*
€ 1.264,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.372,11*
€ 1.442,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,63*
€ 1.716,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,24*
€ 1.709,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,89*
€ 1.669,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,61*
€ 1.644,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,11*
€ 1.632,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.