Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ATV630, 0,75 kW, 380-480 V, 2,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1718847
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV630U07N4Z
EAN/GTIN:
     3606489739676
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter Altivar ATV630. 3 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge. 16 voreingestellte Drehzahlen, Beschleunigung/ Verzögerung linear einstellbar separat von 0,01-9999 s, Motorleistung 0,75 kW, 380-480 V, Nennausgangsstrom I2N- 2,2 A. Abmessung (BxHxT)- 130x285x196 mm, Gewicht- 3,7 kg. Bremsen bis Stillstand- durch Gleichstromeinspeisung, Kommunikationsprotokolle- Modbus TCP, Ethernet, Modbus, seriell. Frequenzumrichter mit integrierten Diensten wie Strommessung und Energie-Dashboard, Prozessüberwachung und -Steuerung. Geeignet für Synchron-, Asynchron- und Spezialmotoren. Zertifizierungen- TÜV, ATEX zone 2/22, CSA, DNV-GL, UL, REACH, ATEX INERIS. Kennzeichnung- CE, Schutzart- IP21. Breite: 130 mm, Höhe: 285 mm, Tiefe: 196 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 6, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Anzahl der analogen Eingänge: 3, Anzahl der analogen Ausgänge: 2, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: true, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP): IP20, mit PC-Anschluss: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...480 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 3, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,75 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0,75 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 5%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: true, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 480 V, Nennausgangsstrom I2N: 2,2 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ATV630U07N4Z
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,93*
€ 50,74*
Frei Haus
ab € 409,36*
€ 446,06*
Frei Haus
ab € 422,05*
€ 455,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,71*
€ 466,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 512,93*
€ 549,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,50*
€ 653,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,49*
€ 651,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 519,89*
€ 618,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.