| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1721606 Herst.-Nr.: 700106 EAN/GTIN: 4019768001064 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 (1992)* sowie Sonderquerschnitte und Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A Werkstoff: E-CU nach DIN 1787, Oberfläche verzinntVE 1000 Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| |