| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1721615 Herst.-Nr.: 700115 EAN/GTIN: 4019768001156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 (1992)* sowie Sonderquerschnitte und Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A Werkstoff: E-CU nach DIN 1787, Oberfläche verzinntVE 1000 Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700115 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |