Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,0mm²-10mm verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721619
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700119
EAN/GTIN:
     4019768001194
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 (1992)* sowie Sonderquerschnitte und Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A Werkstoff: E-CU nach DIN 1787, Oberfläche verzinntVE 1000 Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700119
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00581*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.