Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,0mm²-12mm versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721723
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700222
EAN/GTIN:
     4019768002221
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 (1992)* sowie Sonderquerschnitte und Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A Werkstoff: E-CU nach DIN 1787, Oberfläche versilbert Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: false, Oberflächenschutz: versilbert, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700222
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.