Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34mm²-8mm rosa lang iso.T-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721812
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700308
EAN/GTIN:
     4019768003082
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4 Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 mm² L = lang Farbe: sonstige, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700308
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01238*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01778*
€ 0,02116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01758*
€ 0,02092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01658*
€ 0,01973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01578*
€ 0,01878
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.