Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75mm²-8mm DIN 46228 grau normal iso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721908
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700399
EAN/GTIN:
     4019768003990
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 150mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse grau
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4 Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 mm² N = normal Farbe: grau, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700399
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00503*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00737*
€ 0,00877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00705*
€ 0,00839
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00644*
€ 0,00766
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00503*
€ 0,00599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.