Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x0,75mm² Farbreihe2 weiss l1 = 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721987
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700482
EAN/GTIN:
     4019768004829
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75mm² wei...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C Aderquerschnitt: 2 x 0,75 mm²VE 500, Z+F Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700482
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01132*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01642*
€ 0,01954
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01612*
€ 0,01918
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01512*
€ 0,01799
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01422*
€ 0,01692
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.