Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75mm²-8,0mm grau in Streifenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1722008
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700500
EAN/GTIN:
     4019768005000
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, in Streifenform Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C Verpackung: 10 Streifen mit je 50 Stück Farbe: grau, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700500
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01548*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02228*
€ 0,02651
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02158*
€ 0,02568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02018*
€ 0,02401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01928*
€ 0,02294
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01548*
€ 0,01842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.