| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1722077 Herst.-Nr.: 700554 EAN/GTIN: 4019768005543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4 Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C für Leiter von 0,14 bis 150 mm² N = normal Verpackung: 100 Stück im Beutel Farbe: gelb, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700554 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |