Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x1mm² 2x1,0mm²-10mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1722115
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     703741
EAN/GTIN:
     4019768037414
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Zwillings-Aderendhülsen mit KunststoffkragenWerkstoff:E-CuEinführungstrichter aus Polypropylenwärmebeständig bis 105°CVE 100, T-M und DIN Farbe: rot, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
703741
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02102*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03112*
€ 0,03703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03042*
€ 0,0362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02992*
€ 0,0356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02932*
€ 0,03489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02632*
€ 0,03132
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,02102*
€ 0,02501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.